Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140082634 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140082634 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
09140082634 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114800
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han EE Modul | Produktgruppe: Leistungs und PE Module | Serie: Han EE Modul
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
UL, Schifffahrt
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Querschnitt mm² min.:
0,25mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
8
Bemessungsspannung:
400V
Anschlusstechnik:
Quick-Lock-Anschluss
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
bis 16 Ampere
Serie:
Han EE Modul
Typ:
EE Quick-Lock Modul
Bemessungsspannung (V):
400V
Bemessungsstrom (A):
16A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,43*
2
€ 5,46*
ab € 7,065*
€ 9,465*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,582*
€ 10,172*
9 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 7,5821*
€ 10,1721*
Lager 52L5J
143
1
€ 6,95*
ab € 9,30*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.