Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114790 Herst.-Nr.: 09140062733 EAN/GTIN: 5713140020474 |
| |
|
|  |  |
 | 09140062733 Harting Han E Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 6-polig 500V, 16A: Typ: E Quick-Lock Modul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 6-polig Beschriftung: 1 - 6 Anschlusstechnik: Quick-Lock-Anschluss Bemessungsspannung: Spannung: 500V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG20 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 10,0mm Maße: Länge: 37,8mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Ader Aderdurchmesser max.: 3,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Verkürzten Montagezeiten durch innovative Quick-Lock-Anschlusstechnologie. - Steckkompatibel mit E-Crimpmodul. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. - Vibrations- und schockfest. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 6 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, "09140062733 Harting Han E Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 6-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140062733, 5713140020474, Harting, 114790 |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 6,5342* | € 9,0411* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 6,82* | € 9,18* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 6,89* | € 9,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 6,84* | € 9,33* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 10,68* | € 20,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|