Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140052647 Harting Han 70 Ampere Hybrid Modul Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Crimpanschluss, 5-polig 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140052647 Harting Han 70 Ampere Hybrid Modul Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Crimpanschluss, 5-polig 1/4
09140052647 Harting Han 70 Ampere Hybrid Modul Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Crimpanschluss, 5-polig 1/4
Artikel-Nr.:
     52L5J-114777
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140052647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han 70 Ampere Hybrid Modul | Produktgruppe: Hybrid Module | Serie: Han 70 Ampere Hybrid Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
16mm²
Querschnitt mm² min.:
6mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Zulassungen:
Schifffahrt
Querschnitt AWG min.:
AWG8
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Polzahl gesamt ohne PE:
5
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
40 / 70 Ampere
Querschnitt AWG max.:
AWG6
Bemessungsspannung (V):
1000V
Typ:
70 Ampere Hybrid Modul
Bemessungsstrom (A):
70A
Anschlusstechnik:
Axialschraub- / Crimpanschluss
Serie:
Han 70 Ampere Hybrid Modul
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,45*
1
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,27*
1
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 26,07*
Lager 52L5J
46
1
€ 6,95*
ab € 11,88*
€ 28,04*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 14 005 2646
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.