Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig
09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig
09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig
09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114760
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140033101
EAN/GTIN:
     5713140020078
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig 690V, 40A: Typ: C Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 3-polig Beschriftung: 1 - 3 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 690V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 40A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 6 mm2 AWG: AWG16 - AWG10 Abisolierlänge: Länge: 9,5mm - 12,0mm Maße: Länge: 42,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Ader Aderdurchmesser max.: 7,8mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Steckkompatibel mit C-Axialmodul 40A. - Passende C-Crimpkontakte (Buchse) müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 3 polig
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, buchsenkontakt, "09140033101 Harting Han C Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 3-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140033101, 5713140020078, Harting, 114760
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5407*
€ 3,548*
1
€ 4,98*
ab € 2,62*
€ 3,61*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,64*
2 Tage
74
2
€ 6,40*
ab € 2,88768*
€ 3,98768*
Lager 52L5J
160
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060313
€ 15,07*
Zubehör
Harting
09140160313
€ 13,7186*
Zubehör
Harting
09320006207
€ 8,06*
Zubehör
Harting
09140100313
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.