Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140033003 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140033003 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig
09140033003 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114759
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140033003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Harting Han C Axial Modul | Produktgruppe: Leistungs und PE Module | Serie: Han C Axial Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG14
Querschnitt AWG max.:
AWG8
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
40A
Anschlusstechnik:
Axialschraubanschluss
Polzahl gesamt ohne PE:
3
Bemessungsstrom (A):
40A
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
40 / 70 Ampere
Querschnitt mm² max.:
8mm²
Bemessungsspannung:
690V
Serie:
Han C Axial Modul
Typ:
C Axial-Schraubmodul
Bemessungsspannung (V):
690V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,83*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 2,73108*
€ 4,03108*
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,47*
1
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 4,83*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 14 003 2601
ab € 9,41*
Ähnlich
Harting
09 14 003 2602
ab € 11,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.