Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140032601 Harting Han C Axial Modul Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140032601 Harting Han C Axial Modul Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 3-polig
09140032601 Harting Han C Axial Modul Stifteinsatz (M) Axialschraubanschluss, 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114753
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Harting Han C Axial Modul | Produktgruppe: Leistungs und PE Module | Serie: Han C Axial Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG14
Querschnitt AWG max.:
AWG8
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
40A
Anschlusstechnik:
Axialschraubanschluss
Polzahl gesamt ohne PE:
3
Bemessungsstrom (A):
40A
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
40 / 70 Ampere
Querschnitt mm² max.:
8mm²
Bemessungsspannung:
690V
Serie:
Han C Axial Modul
Typ:
C Axial-Schraubmodul
Bemessungsspannung (V):
690V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 12,51*
1
€ 5,46*
ab € 9,44*
€ 12,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,4628*
€ 12,6428*
7 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 9,6125*
€ 12,8725*
Lager 52L5J
186
1
€ 6,95*
ab € 12,10*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.