|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114751 Herst.-Nr.: 09140023151 EAN/GTIN: 5713140019966 |
| |
|
|  |  |
 | 09140023151 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig 1000V, 100A: Typ: 100 Ampere Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 100A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 10 mm2 - 35 mm2 AWG: AWG8 - AWG2 Abisolierlänge: Länge: 16,0mm - 19,0mm Maße: Länge: 54,6mm Breite: 34,2mm Höhe: 29,4mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Entriegeln der Kontakte von der Steckseite. - Steckkompatibel zu Axial-Schraubmodul 100A. - Passende 100 Ampere TC-Crimpkontakte (Buchse) müssen separat bestellt werden. - Es wird empfohlen dieses Modul im Zusammenhang mit dem Gelenkrahmen nur in Gehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Modularbuchsen, buchsenkontakt, "09140023151 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140023151, 5713140019966, Harting, 114751 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,71* | € 9,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 6,52* | € 9,35* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6,8007* | € 9,5913* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,13* | € 9,89* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 11,19* | € 21,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|