|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114744 Herst.-Nr.: 09140023103 EAN/GTIN: 5713140019911 |
| |
|
|  |  |
 | 09140023103 Harting Han 40 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig 1000V, 40A: Typ: 40 Ampere Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V nach UL: 1000V Bemessungsstrom: Strom: 40A nach UL: 31A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 10 mm2 AWG: AWG16 - AWG8 Abisolierlänge: Länge: 9,5mm - 12,0mm Maße: Länge: 42,5mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Steckkompatibel mit 40A-Axialschraubmodul. - Passende C-Crimpkontakte (Buchse) müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "09140023103 Harting Han 40 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140023103, 5713140019911, Harting, 114744 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,98* | ab € 3,785* | € 5,615* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 3,79* | € 5,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,86* | € 5,73* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 3,90* | ab € 4,33* | € 6,37* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 5,75* | € 11,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|