| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-114696 Herst.-Nr.: 09140014621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Han RJ45 für Patchkabel Stifteinsatz (M) Steckzyklen >=500 | Produktgruppe: Han Modular RJ45 Module | Serie: Han RJ45 für Patchkabel Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Temperaturbereich max.: | 85°C | Bauart: | Stifteinsatz (M) | Farbe: | kieselgrau RAL 7032 | Steckzyklen: | >=500 | Modulart: | RJ45 / Datenmodule | Breite: | 34,2mm | passend für: | Modularhalterung | Serie: | Han RJ45 für Patchkabel | Typ: | RJ45 Stifteinsatz für Patchkabel | Kategorie: | Rechtecksteckverbinder | Bereich: | Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,23* | € 4,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,4178* | € 4,9478* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,47* | € 5,02* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 4,11* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|