Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140013102 Harting Han 200 Ampere Protected Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140013102 Harting Han 200 Ampere Protected Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
09140013102 Harting Han 200 Ampere Protected Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Harting Han 200 Ampere Protected Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig | Produktgruppe: Leistungs und PE Module | Serie: Han 200 Ampere Protected Modul
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Zulassungen:
UL, Schifffahrt
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Bemessungsstrom:
200A
Breite:
34,2mm
Polzahl gesamt ohne PE:
1
Modulart:
100 / 200 Ampere
Bemessungsspannung:
1000V
Querschnitt AWG max.:
AWG0
passend für:
Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen)
Querschnitt mm² min.:
25mm²
Querschnitt mm² max.:
40mm²
Typ:
200 Ampere Protected Crimpmodul
Serie:
Han 200 Ampere Protected Modul
Querschnitt AWG min.:
AWG4
Bemessungsspannung (V):
1000V
Bemessungsstrom (A):
200A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,74*
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 14,88*
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 20,25*
Lager 52L5J
5
€ 6,95*
ab € 11,96*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140013002
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.