|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114676 Herst.-Nr.: 09140012732 EAN/GTIN: 5713140161474 |
| |
|
|  |  |
 | 09140012732 Harting Han PE-Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 1-polig Querschnitt PE 10 mm2 - 25 mm2 : Typ: PE-Modul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 1-polig Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Querschnitt: PE mm2 : 10 mm2 - 25 mm2 AWG: AWG8 - AWG4 Abisolierlänge: Länge: 13,0mm Maße: Länge: 43,4mm Breite: 34,5mm Höhe: 14,6mm Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 6,0Nm - 7,0Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: PE Kontakt: Kupferlegierung PE Kontaktoberfläche: hartversilbert Außenleiter: Zink-Druckguss-Legierung Oberfläche Außenleiter: vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - PE Modul mit vormontiertem Axialschraubkontakt. - PE Anschlussmodul für große Kabelquerschnitte im Modular-Gelenkrahmen. - Elektrisch leitende Verbindung vom PE Kontakt zum Gelenkrahmen und dem Gehäuse nach DIN EN 61 984. - Voreilender und robuster 100A PE-Kontakt. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 1 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, hdc steckverbinder, "09140012732 Harting Han PE-Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 1-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140012732, 5713140161474, Harting, 114676 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 13,02* | € 18,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 13,06* | € 18,16* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 13,23* | € 18,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 14,40849* | € 20,00849* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 22,92* | € 42,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|