Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120062663 Harting Han Q4/2 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Quick-Lock-Anschluss, 6-polig 4/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120062663 Harting Han Q4/2 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Quick-Lock-Anschluss, 6-polig 4/2+PE
09120062663 Harting Han Q4/2 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Quick-Lock-Anschluss, 6-polig 4/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-114516
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120062663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han Q4/2 | Produktgruppe: Han Q Einsätze für Han-Compact-Gehäuse | Serie: Han Q4/2
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Bemessungsspannung (V):
400V/690V
Bemessungsstrom (A):
40A
Breite:
41,6mm
Polzahl gesamt ohne PE:
6
passend für:
Q-Gehäuse
Serie:
Han Q4/2
Typ:
Q4/2 Crimpanschluss
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Q-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 28,37*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,95533*
€ 28,41533*
10
Frei Haus
ab € 26,288*
€ 28,638*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 28,67*
Lager 52L5J
25
1
€ 6,95*
ab € 36,61*
€ 73,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120063041
ab € 10,54*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2662
ab € 25,87*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2665
ab € 19,62873*
Ähnlich
Harting
09 12 006 2666
ab € 22,49817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.