Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHV 10 ILME Ilme CH-57.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG16 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHV 10 ILME Ilme CH-57.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG16 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
CHV 10 ILME Ilme CH-57.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG16 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113533
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHV 10
EAN/GTIN:
     8015747024273
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MH-57.27 Tüllengehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M20
Typ:
Ilme MH-Tüllengehäuse 57.27
Baugröße:
Ilme MH-57.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Kategorie-Typ:
Baugröße 57.27 breit (10B) Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,45*
€ 8,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,56*
€ 8,12*
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 9,03*
Lager 52L5J
4
€ 6,95*
ab € 10,36*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MHV 10.20
ab € 4,49*
Ähnlich
ILME
MHV 10.25
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.