Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063585 WISKA Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 KRM-M32/M25 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063585 WISKA Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 KRM-M32/M25 Sechskant Polyamid (PA)
10063585 WISKA Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 KRM-M32/M25 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104092
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063585
EAN/GTIN:
     4044773179019
WISKA Reduzierung M/M | Produktgruppe: Kunststoff Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bauform:
Sechskant
Bauart:
Polyamid (PA)
Außengewinde Gewinde:
M20
Innengewinde Gewinde:
M16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung M/M
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104475
ab € 1,42564*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104479
ab € 2,8836*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104487
ab € 4,502*
Ähnlich
Wiska
10063577
ab € 0,42*
Ähnlich
Wiska
10063578
ab € 0,44*
Ähnlich
Wiska
10063579
ab € 0,44*
Ähnlich
Wiska
10063580
ab € 0,81*
Ähnlich
Wiska
10063581
ab € 0,81*
Ähnlich
Wiska
10063583
ab € 1,56*
Ähnlich
Wiska
10063584
ab € 1,56*
Ähnlich
Wiska
10063586
ab € 3,01*
Ähnlich
Wiska
10063587
ab € 3,01*
Ähnlich
Wiska
10063588
ab € 3,00*
Ähnlich
Wiska
10063589
ab € 4,04*
Ähnlich
Wiska
10063590
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.