Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103783
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
dichtstopfen
Stex24 Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Kunststoff | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-20°C
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Temperaturbereich max.:
80°C
Gewinde:
PG16
Bauart:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
27,0mm
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,23*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,31*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,54*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,50*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,69*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 1,62*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 4,46*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 6,39*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.