| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-60760-003 Herst.-Nr.: 60760-00094-15 EAN/GTIN: 4042448828958 |
| |
|
| | |
| tesa 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei.
Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband. Hauptanwendungen - Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen.
- Markierungen an mobilen und stationären Objekten.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Gesamtdicke: | 150 µm | Trägermaterial: | Soft PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 33 N/cm | Reißdehnung: | 220 % | Klebkraft auf Stahl: | 2 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, tesa warn-klebeband Markierung Boden Bodenmarkierung Markierungsklebeband gefahren gestreift gefahrenkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,60* | € 13,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,52* | € 13,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,37* | € 13,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,31* | € 13,67* | | | | Lager 52DVW | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 10,26* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,31091* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|