| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-60422-001 Herst.-Nr.: 60422-00000-00 EAN/GTIN: 4063565067464 |
| |
|
| | |
| tesa 60422 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem starken PVC-Träger und einer Naturkautschukmasse. tesa 60422 verschließt auch schwere Kartonagen aus Wellpappe mit hohen Rückstellkräften sicher. Eigenschaften: - Gleichmäßig und leise abrollbar
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Gut bedruckbar
Hauptanwendung - Sicherer Verschluss von mittelschweren und schweren Kartons
- Hervorragend für alle Arten von Kartonagen geeignet
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln
- für Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G geeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 38 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 88 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 72 N/cm | Reißdehnung: | 100 % | Klebkraft auf Stahl: | 2 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,53* | € 106,48* | | | | Lager 52DVW | | | | | | € 4,60* | ab € 66,47* | € 107,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,55* | € 116,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 8,30875* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|