Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 405061 Packband Handabroller mit Sicherheitsmesser, bis 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-405061-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     405061-000
EAN/GTIN:
     4251404635596
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

gws 405061 Packband Handabroller mit Sicherheitsmesser

  • ERGONOMISCHE ANWENDUNG Ergonomischer Gummi-Griff für einen angenehmen und sicheren Halt | Problemlose einhändige Benutzung
  • HOHE SICHERHEIT Sichere Anwendung und Verletzungsschutz durch eine einziehbare Sicherheitsklinge und PushFlap Andrucklasche
  • VIELSEITIGE NUTZUNG Schnelle und effiziente Benutzung, ob im Lager oder Zuhause im Büro und beim Umzug
  • ROBUSTE MATERIALIEN Sehr stabiler Metallrahmen und hochwertiger Gummigriff für eine lange Nutzungsdauer>
  • VORTEILSPACK INHALT 1 Abroller | für Rollen bis 66 m Länge und 50 mm Breite (Abgebildete Klebebandrollen nicht im Lieferumfang enthalten)

PROFESSIONELLER KLEBEBANDABROLLER

Hochwertiger Klebeband-Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen, einer Sicherheitsklinge und einem gummierten ergonomischen Griff. Durch die Bauweise wird eine problemlose einhändige, schnelle und effiziente Benutzung garantiert - ob im Lager oder Zuhause im Büro und beim Umzug.

 ERGONOMISCHE ANWENDUNG Ergonomischer Gummi-Griff für einen
angenehmen und sicheren Halt.  HOHE SICHERHEIT

Sichere Anwendung und Verletzungsschutz durch
eine einziehbare Sicherheitsklinge und PushFlap
Andrucklasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Gewicht:
650 g
Rollenbreite max.:
55 mm
Anwendungsbereich:
Verpacken
Antriebsart:
Hand
max. Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller handgerät für rollen bis 50mm x 66m, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, Handabroller, Abroller, Packband-Abroller, Packband, gws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 312 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.