Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 405061 Packband Handabroller mit Sicherheitsmesser, bis 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-16075-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     16075-000
EAN/GTIN:
     4251404641887
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

gws 405061 Packband Handabroller mit Sicherheitsmesser

  • ERGONOMISCHE ANWENDUNG Ergonomischer Gummi-Griff für einen angenehmen und sicheren Halt | Problemlose einhändige Benutzung
  • HOHE SICHERHEIT Sichere Anwendung und Verletzungsschutz durch eine einziehbare Sicherheitsklinge und PushFlap Andrucklasche
  • VIELSEITIGE NUTZUNG Schnelle und effiziente Benutzung, ob im Lager oder Zuhause im Büro und beim Umzug
  • ROBUSTE MATERIALIEN Sehr stabiler Metallrahmen und hochwertiger Gummigriff für eine lange Nutzungsdauer
  • VORTEILSPACK INHALT 1 Abroller | für Rollen bis 66 m Länge und 50 mm Breite (Abgebildete Klebebandrollen nicht im Lieferumfang enthalten)
  PROFESSIONELLER KLEBEBANDABROLLER

Hochwertiger Klebeband-Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen, einer Sicherheitsklinge und einem gummierten ergonomischen Griff. Durch die Bauweise wird eine problemlose einhändige, schnelle und effiziente Benutzung garantiert - ob im Lager oder Zuhause im Büro und beim Umzug.

     ERGONOMISCHE ANWENDUNG Ergonomischer Gummi-Griff für einen
angenehmen und sicheren Halt.

 

 HOHE SICHERHEIT

Sichere Anwendung und Verletzungsschutz durch
eine einziehbare Sicherheitsklinge und PushFlap
Andrucklasche.

 ROBUSTE MATERIALIEN

Sehr stabiler Metallrahmen und hochwertiger
Gummigriff für eine lange Nutzungsdauer.

 

Profi Qualität für jede Anwendung  gws Tapes Wie haben wir begonnen? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Klebebänder aller Art in hervorragender Qualität herzustellen. Was macht unsere Produkt einzigartig?

Bei gws Tapes treffen jahrelange Erfahrung im Bereich der Selbstklebetechnik und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aufeinander. Dem Ziel höchster Qualität zum besten Preis ordnen wir alles andere unter, deshalb verzichten wir auf eine Bedruckung..

Warum lieben wir, was wir tun? Unser Antrieb ist es, vielseitige Problemstellungen und Anforderungen unserer Kunden mit hochwertigen Klebeprodukten zu lösen.  
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
bis 75 mm
Länge:
bis 100 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, Handabroller, Abroller, Packband-Abroller, Packband, gws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.