Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
SWIT ELECTRONICS S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in ...
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-2712
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-2712
EAN/GTIN:
     6948193508320

SWIT S-2712 - Poket Bi-Color RGB SMD LED Panel Leuchte im Taschenformat (12 Watt | 320 Lux | 2.500 - 9.000 K | 7.4V / 3.000 mAh Akku | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz

Die SWIT S-2712 ist eine LED Panel Leuchte im Taschenformat und enthält 96 RGB-SMD-LEDs und 108 zweifarbige SMD-LEDs, welche kreative RGB-Farben durch HSI-Anpassung und 20-fache Demoeffekte erzeugen.
Das CNC-Metallgehäuse und der eingebaute Akku ermöglichen eine bequeme Lichteinstellung.

CCT-Anpassung & Demo Effekte
Dieses Modell kann auch als zweifarbige Leuchte durch CCT-Einstellung (Correlated Color Temperature) verwendet werden und unterstützt einen größeren Farbbereich von 2.500K - 9.000K.

Zudem verfügt es über integrierte 20-fach Demoeffekte, einschließlich der häufig verwendeten Autolichter, Kerzen, Blitze und Partysimulationseffekte für kreative Vlogger-Produktionen.

HSI 3.600.000 Farben
Das RGB-Licht wird durch den Modus H (Farbton) S (Sättigung) I (Intensität) eingestellt, der eng mit der Art und Weise übereinstimmt, wie das menschliche Sehen Farbattribute wahrnimmt.
Es werden 360xH, 100xS und 100xI, insgesamt 3.600.000 Farben produziert.

Technische Daten:

  • LEDs: 204 Stück ultrahelle RGB SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.500 - 9.000 K stufenlos verstellbar
  • Lichtintensität: 320 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Integrierter 7.4V / 3.000 mAh Akku (bis zu 1,5 Stunden Akkulaufzeit)
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 96 | TLCI 99
  • Abstrahlwinkel: 65° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 12 Watt
  • Eingangsspannung: USB-C 5V bis 15V (beim aufladen)
  • Integrierte 20-fache Licht Demoeffekte
  • CCT-Modus und HSI-Farbmodus
  • Maße: 156 x 80 x 15mm
  • Gewicht: ca. 300 g
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang incl. Diffusor, 40° Richtgitter, USB-Kabel, 1/4" auf 1/4" Adapter, Gelenkarm mit 2x 1/4" Gewinde, Tasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.760000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.