Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-PL-E90
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     PL-E90
EAN/GTIN:
     6948193504810

SWIT PL-E90 - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz

Super flach und flächendeckend - Die SWIT PL-E90 LED Panel Leuchte der 3ten Generation wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt.

90° Light Guide Laser-Punkt-Technologie
Herkömmliche kantenmontierte LED-Beleuchtungssysteme haben in der Regel einen hohen Helligkeitsverlust, da trotz Reflection-Board viel Licht zur Rückseite abgestrahlt wird.
Die innovative SWIT Technologie sorgt durch Laserpunkte mit kalkulierten Abständen auf dem Reflection-Board, das die Abstrahlwinkel des Lichts zusammengeleitet und im 90° Winkel nach vorne abgestrahlt werden, dies sorgt für einen minimalen Lichtverlust.

480 hochwertige SMD-LEDs sind an der Innenseite des Lichtrahmens angebracht und durch die einzigartige SWIT 90° Light Guide Technologie kann das PL-E90 sowohl helles, weiches als auch besonders gleichmäßiges Licht ausgeben.
Dabei ist der Lichtkörper extra schmal und leicht zu transportieren.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Informationen zu Helligkeit, Farbtemperatur, DMX- & CH-Kanal sowie die verbleibende Batterielaufzeit angezeigt werden.

Technische Daten

  • LEDs: 480 Stück ultrahelle und kantenmontierte SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500K | stufenlos verstellbar in 50K Schritten
  • Einzigartige 90° Light Guide Technologie
  • Lichtintensität: 2.200 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 98 | TLCI 99
  • Dimmfunktion: 0 - 100% ohne Farbveränderung
  • Beleuchtungsbereich: 526 x 257 mm
  • Abstrahlwinkel: 70° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 90 Watt
  • Eingangsspannung: DC 11 - 36V (XLR 4-polig)
  • Betrieb über V-Mount / Gold-Mount Akkus oder Netzteil möglich (Standard ist V-Mount)
  • Stabiles Metallgehäuse und U-Bügel mit 16mm Zapfenaufnahme
  • Maße: 650 x 403 x 48 mm
  • Gewicht: ca. 4,75 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: U-Bügel, Netzteil, Transporttasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.080000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,39*
€ 731,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,02*
€ 723,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,40*
€ 691,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,48*
€ 672,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.