Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)
SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)
SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)
SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)
SWIT ELECTRONICS CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-CK-150
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CK-150
EAN/GTIN:
     6948193511764
Suchbegriffe:
Roll-up-Banner
Roll-up-Bannerdisplay
roll up banner

SWIT CK-150 - Tragbarer Roll-up Green Screen (Maße 1,5 x 2,0 m)

Tragbarer Chroma-Key Screen
Der SWIT CK150 ist ein schnell aufbaubarer und tragbarer Greenscreen für Streamer und Content Creator zur Erstellung von visuellen Chroma-Key-Effekten
mit einer Höhe von 2 Metern und einer Breite von 1,5 Metern, um Ganzkörpereffekte abzudecken.

Schnell aufrollbares Design
Sie können den zentralen Griff ziehen, um die Leinwand aus- oder einzufahren.
Die Leinwand kann in jeder Höhe angehalten werden.

Gasfeder-Stützstange
Die hintere Gasfeder-Stützstange hält das Tuch beim Aufrollen flach und im Gleichgewicht.
Es hilft dabei, die Leinwand leicht aus- und einzuziehen.

Green Screening überall
Weit verbreitet für Live-Streaming, virtuellen Hintergrund, Online-Kurse, Videokonferenzen usw.

Anti-Dumping-Füße
Sie können die Metallfüße aus dem Sockel herausdrehen, um die Leinwand auf den Boden zu stellen.
Die Füße halten das Gleichgewicht auch bei Outdoor-Produktionen.

Knitterarmes Gewebe
Das hochvibrierende, knitterfreie Gewebe sorgt für eine saubere und glatte Oberfläche des Bildschirms und gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein perfektes Chroma-Keying.

Technische Daten:

  • Schnell einziebar & tragbar
  • Hochvibrierendes & knitterarmes Gewebe
  • Gasfederhalterung
  • Anti-Kipp-Füße
  • Maße (BxH): 1,5 x 2,0 m
  • Lagerlänge: 1,6 m
  • Gewicht: ca. 11,0 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
11.000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.