Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Teilbarer Trolley für 2x Flachbildschirme (Länge: 1.900mm | bis zu 65 Zoll | max. 100kg) - in dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Teilbarer Trolley für 2x Flachbildschirme (Länge: 1.900mm | bis zu 65 Zoll | max. 100kg) - in dunkelgrau
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Teilbarer Trolley für 2x Flachbildschirme (Länge: 1.900mm | bis zu 65 Zoll | max. 100kg) - in dunkelgrau
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Teilbarer Trolley für 2x Flachbildschirme (Länge: 1.900mm | bis zu 65 Zoll | max. 100kg) - in dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5289-SMS-0622000
Herst.-Nr.:
     062.2000
EAN/GTIN:
     k.A.

SMARTMETALS 062.2000 - Teilbarer Trolley für 2x Flachbildschirme (Länge: 1.900mm | bis zu 65 Zoll | max. 100kg) - in dunkelgrau

Der komplett teilbare Ständer von SMARTMETALS eignet sich besonders für Mietanwendungen.

Durch die Unterteilung des Ständers in 4 Teile (Bodenplatte, Säule mit zwei 95cm Teilen, Stativkopf), können der Ständer und der Bildschirm kompakt im Flightcase transportiert werden.

Darüber hinaus verfügt dieser Ständer über drei separate Kabelkanäle, der Bildschirm kann mit einem Vorhängeschloss vor Diebstahl geschützt werden und kann ohne Werkzeug installiert werden.

Eine Bildschirmhalterung mit Dreipunkt-Verbindungsbolzen sollte hinzugefügt werden, die anhand des Gewichts und des Befestigungsmusters des Bildschirms separat ausgewählt werden kann.

  • Displayposition: Landscape oder Portrait
  • Kabelkanal Durchmesser: 15 | 35 | 15 mm
  • Montagesystem: Dreipunktkupplung
  • Geeignet bis max. 65 Zoll Displays
  • Maximale Länge: 1.900 mm
  • Belastbarkeit: max. 100 kg
  • Höhenverstellung: manuell
  • Gewicht: ca. 70,00 kg
  • Farbe: Dunkelgrau/Aluminium
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
70.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,27*
€ 1.888,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,98*
€ 1.877,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,04*
€ 1.811,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,28*
€ 1.766,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,92*
€ 1.723,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.