Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz
SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz
SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz
SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-SH1B0100
Herst.-Nr.:
     SH1-B-01.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
bogenschäkel safetex

SAFETEX Abriebfeste Schäkel "Blackline" (WLL 1.000kg | geschweifte Form mit 3/8" Schraubbolzen) - in schwarz

Die Abriebfestigkeit wird durch einen speziellen Oxidierungsprozess garantiert, bei dem alle Teile des Schäkels separat mit Farbe beschichtet werden.
Dadurch erhalten auch Bolzen und Gewinde eine einheitliche und dauerhafte schwarze Oberfläche.

  • Modellserie: Blackline
  • Schäkel hochfest vergütet
  • Geschweifte Form mit 3/8 Zoll Schraubbolzen
  • U.S. Federal Spezifikation RR-C-271 nach EN 13889
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Sicherheitsfaktor 6

Technische Daten:

  • Geschweifte Form mit 3/8 Zoll Schraubbolzen
  • B1: 16mm | B2: 36mm | B3: 26mm
  • D1: 10mm | D3: 26mm | D4: 12mm
  • Tragfähigkeit (WLL): 1.000kg
  • H1: 36mm
  • Kg/St: 0,14 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140 kg
Weitere Suchbegriffe: schäkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.