Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Sicherungsseil "Blackline" mit Kauschen & Karabinerhaken (DGUV bis 10kg | Seil-Ø 4mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 0,60m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Sicherungsseil "Blackline" mit Kauschen & Karabinerhaken (DGUV bis 10kg | Seil-Ø 4mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 0,60m) - in schwarz
SAFETEX Sicherungsseil "Blackline" mit Kauschen & Karabinerhaken (DGUV bis 10kg | Seil-Ø 4mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 0,60m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-SAFETY04BFWK0060
Herst.-Nr.:
     SAFETY-04B-FWK-00.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil

SAFETEX Sicherungsseil "Blackline" mit Kauschen & Karabinerhaken (DGUV bis 10kg | Seil-Ø 4mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 0,60m) - in schwarz

  • Mit 2 Kauschen nach DIN 6899 Typ BF und zylindrischen schwarzen Pressklemmen nach DIN 3093 A
  • Karabinerhaken mit Überwurfmutter, gemäß DGUV nicht ausfädelbar
  • Kennzeichnungs-Label mit Seildurchmesser, Tragfähigkeit und Herstellerangaben
  • Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage
  • Sicherungsseil ähnlich EN 12385-4

Technische Daten:

  • Seildurchmesser: 4 mm
  • Farbe: Schwarz
  • DGUV bis 10kg
  • Länge: 0,60m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.