Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 350kg | Ø 8,00 mm | bis max. 350kg | schraubbar) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 350kg | Ø 8,00 mm | bis max. 350kg | schraubbar) - verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 350kg | Ø 8,00 mm | bis max. 350kg | schraubbar) - verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 350kg | Ø 8,00 mm | bis max. 350kg | schraubbar) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-KSV0800GO
Herst.-Nr.:
     KSV 08.00-GO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
kettenschnellverschluss

SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 350kg | Ø 8,00 mm | bis max. 350kg | schraubbar) - verzinkt

  • Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung
  • Gestempelt mit DIN-Norm, Hersteller und Tragfähigkeit
  • Geeignet bis max. 350kg nach BGV-C1
  • Nach DGUV mit Sicherheitsfaktor 10
  • Schraubbar durch Überwurfmutter
  • Modell: DIN 56927 | Form B

Technische Daten:

  • WLL nach DGUV: 350kg
  • Durchmesser: 8 mm
  • Mindestbruchlast: 3.500 daN
  • D: 8,0mm | C: 5,5mm | E: 31,5mm
  • I: 72,0mm | H: 17,5mm | B: 17,5mm
  • Gewicht (%): ca. 11,00 kg
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.080 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.