Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-KSV0400GO
Herst.-Nr.:
     KSV 04.00-GO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
safetex kettenschnellverschluss

SAFETEX Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung (DIN 56927 | Form B | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - verzinkt

  • Kettenschnellverschluss mit großer Öffnung
  • Gestempelt mit DIN-Norm, Hersteller und Tragfähigkeit
  • Geeignet bis max. 90kg nach BGV-C1
  • Nach DGUV mit Sicherheitsfaktor 10
  • Schraubbar durch Überwurfmutter
  • Modell: DIN 56927 | Form B

Technische Daten:

  • WLL nach DGUV: 90kg
  • Durchmesser: 4 mm
  • Mindestbruchlast: 900 daN
  • D: 4,0mm | C: 2,5mm | E: 19,0mm
  • I: 45,0mm | H: 11,5mm | B: 11,5mm
  • Gewicht (%): ca. 1,50 kg
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020000 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenschnellverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.