Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 25kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage | Länge 1,00m) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 25kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 25kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 25kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage | Länge 1,00m) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS05KK0100
Herst.-Nr.:
     AS-05-KK-01.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
Sicherheitsleine

SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 25kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage | Länge 1,00m) - verzinkt

  • Zwei Kauschen mit zylindrischen Pressklemmen nach DIN 3093A
  • Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche
  • Konstruktion 6 x 19 mit Fasereinlage
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV
  • Seildurchmesser: 5 mm
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
  • DGUV bis 25kg
  • Länge: 1,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.