Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige (400V / 32A | 5-polig | IP20) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige (400V / 32A | 5-polig | IP20) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige (400V / 32A | 5-polig | IP20) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige (400V / 32A | 5-polig | IP20) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9434252
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9434252
EAN/GTIN:
     9003399008870

PC ELECTRIC 9434252 - CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige (400V / 32A | 5-polig | IP20) - in rot/grau

  • CEE Diagnosestecker mit LED-Anzeige
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 32A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Schutzart: IP20
  • Gewicht: 240 g
  • Farbe: Rot/Grau

Umfangreiche Anzeige- bzw. Diagnosemöglichkeiten:

  • Drehfeldanzeige
  • Phasenüberwachung
  • Nullleiterüberwachung
  • Schutzleiterüberwachung
  • Anzeige der drei Phasen
  • Motordrehrichtungstester

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 49,25*
€ 65,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,87*
€ 66,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 82,04*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.