Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AW-SF100Z - Auto-Tracking Software für AW-UE160 | AW-UE150 | AW-UE145 | AW-UE100 | AW-UE80 | AW-UE50 | AW-UE40 PTZ-Kameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-SF100Z - Auto-Tracking Software für AW-UE160 | AW-UE150 | AW-UE145 | AW-UE100 | AW-UE80 | AW-UE50 | AW-UE40 PTZ-Kameras
PANASONIC AW-SF100Z - Auto-Tracking Software für AW-UE160 | AW-UE150 | AW-UE145 | AW-UE100 | AW-UE80 | AW-UE50 | AW-UE40 PTZ-Kameras
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AW-SF100Z
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-SF100Z
EAN/GTIN:
     4010869295710

PANASONIC AW-SF100Z - Auto-Tracking Software für AW-UE160 | AW-UE150 | AW-UE145 | AW-UE100 | AW-UE80 | AW-UE50 | AW-UE40 PTZ-Kameras

Die neue Software von Panasonic unterstützt die automatische Bewegungserkennung von Personen bei Aufnahmen mit einer Panasonic Remote-Kamera. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Bildungsbereich und bei Videokonferenzen, da die Bewegungen von Einzelpersonen erkannt und verfolgt werden können.

Wird die Software auf einem PC installiert, der sich im gleichen Netzwerk wie das Kamerasystem befindet, werden Personen im Sichtfeld der PTZ-Kamera automatisch erkannt und verfolgt - eine deutliche Erleichterung bei der Kamera-Steuerung.

Dank der Technologie der "Bewegungserkennung" ist die Erkennung und Verfolgung von Personen unabhängig von ihrer Position oder Ausrichtung kaum fehleranfällig. Daher werden Vortragende auch dann erkannt und verfolgt, wenn sie der Kamera den Rücken zudrehen, um etwas an die Tafel zu schreiben.

Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung kann an die Art und Häufigkeit der Bewegungen angepasst werden, wodurch die Präzision weiter erhöht wird.

HIGHLIGHTS:

  • Bewegungserkennung und Gesichtserkennung für hochpräzise und praktisch fehlerfreie automatische Bewegungsverfolgung
  • Verwendbar mit den Panasonic PTZ-Kamera Serien: AW-UE160 | AW-UE150 | AW-UE145 | AW-UE100 | AW-UE80 | AW-UE50 | AW-UE40
  • IP-Verbindung für die Installation von PC und Software in einem anderen Raum oder Remote-Installation
  • In zwei Ausführungen erhältlich: Eigenständige- oder Web-Version
  • Einfaches Setup, keine zusätzlichen Geräte, kein Sensor und keine Batterie erforderlich
  • Einfache Einrichtung und Bedienung über PC
  • Hohe Bildqualität in HD und 4K

Obwohl die Zoom-Funktion nicht vollständig über die Software gesteuert werden kann, besteht bei der Software-Konfigurierung die Möglichkeit, zwischen drei Einstellungen auszuwählen: Komplettansicht, Ganzkörperansicht oder Ansicht des Oberkörpers. Zusätzlich verfügt die Autotracking-Software über die Option, bestimmte Bereiche im Kamera-Sichtfeld auszublenden, um die versehentliche oder überflüssige Verfolgung weiterer Objekte zu vermeiden. Darüber hinaus können bestimmte Teile des Sichtfelds auch vollständig ausgeschlossen werden, um den relevanten Bereich so weit wie möglich einzugrenzen.

Zudem kann ein einfaches und kostengünstiges Tracking-System eingerichtet werden, indem die Autotracking-Software auf einem PC installiert und mit einer integrierten Kamera verbunden wird. Eine neue Installation von Sensoren oder weiterem Zubehör ist nicht notwendig.

Die Software ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die eigenständige Version kann auf einem einzelnen PC verwenden werden, wohingegen die Version der Web-Anwendung von einem Tablet, Smartphone oder Desktop-PC gesteuert werden kann. Die Wahl der Software-Version richtet sich hierbei nach der Arbeitsumgebung und den Einsatzbereichen.

AW-SF100 ist eine kostenpflichtige Software. Panasonic bietet seinen Kunden eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Nach diesem Zeitraum muss die Software mit einem Schlüssel (Lizenz) aktiviert werden, welcher bei jedem Panasonic-Händler erhältlich ist.

AW-SF100 bietet wahlweise eine eigenständige und eine Web-Anwendungsversion - AW-SF200 arbeitet auf einem Server
AW-SF100 kann als Web-Anwendung genutzt und so auch per Tablet, Smartphone, Desktop-PC etc. gesteuert werden. AW-SF200 ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Kameras und nutzt eine Floating-Lizenz für die flexible Anpassung an die Benutzerumgebung.

DSGVO-Information:
Aufgrund der optionalen Gesichtserkennungs-Funktion der Auto-Tracking-Software kann die Einhaltung der DSGVO beim Einsatz im öffentlichen Raum von Belang sein.

Während der Installation und Verwendung der Software AW-SF100 oder AW-SF200 zur automatischen Bewegungserkennung werden alle Informationen von Ihren lokalen Netzwerken, PCs und Servern aus verwaltet. Panasonic hat in keinerlei Weise Zugriff auf die gespeicherten Gesichtserkennungsdaten. Die Software verbindet sich nicht mit dem Internet, um Daten auszutauschen, und wird offline ausgeführt. Ausschließlich zur erstmaligen Aktivierung von Testversionen oder Lizenzen muss die AW-SF100 / AW-SF200 online sein.

Zusätzlich werden jegliche Gesichtsdaten nicht automatisch gesammelt, sondern manuell vom Nutzer geplant und erfasst. Ebenso hat Panasonic keinerlei Einfluss auf andere gesetzliche Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit, Urheberrechte etc. Diese Anforderungen müssen von der Durchführungsstelle überprüft werden, die die AW-SF100 / AW-SF200 verwendet.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,68*
€ 1.531,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,26*
€ 1.517,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,15*
€ 1.469,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,52*
€ 1.433,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,31*
€ 1.385,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.