Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
PANASONIC AG-CX10 - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AG-CX10ES
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-CX10ES
EAN/GTIN:
     4010869297332

PANASONIC AG-CX10ES - Professional 4K UHD Video Camcorder mit 25mm Weitwinkel und 24-fachen optischen Zoom - in schwarz

Mit seinem kompakten Gehäuse bietet der 4K Profi-Camcorder von Panasonic Mobilität und Tragbarkeit und ermöglicht die Aufzeichnung in hochwertiger 4K 50p/60p Aufnahmequalität. Mit seinem 25mm Weitwinkelobjektiv, 32-fachen i.ZOOM bei 4K-Aufzeichnungen und Panasonic-exklusivem präzisen Autofokus erreicht er eine hohe optische Leistung und bietet eine schnelle und genaue Fokussierung sowohl bei 4K als auch bei Full-HD Aufnahmen. Die neuen Profi-Camcorder Modelle sind außerdem mit professionellen Funktionen, wie zwei manuellen Ringen zum Einstellen von Fokus und Zoom/Blende, einem dreifachen ND-Filter, einer eingebauten dimmbaren LED-Videoleuchte und einer hochauflösenden 24-bit linearen PCM Audioaufnahme ausgestattet. Für die Videoaufzeichnung unterstützt das neue Modell AG-CX10ES neben dem neuen hocheffizienten HEVC-Codec die interne 4:2:2 10-Bit Aufnahme in gewohnter Qualität. Zudem ist er der erste Camcorder, den die Nutzer dank integriertem Wi-Fi auch aus der Ferne steuern können. Bei den Dateiformaten unterstützt AG-CX10 neben MOV, MP4 und AVCHD auch die AVC Ultra Codec-Familie im P2 MXF-Dateiformat für den Einsatz bei Broadcast-Anwendungen. Das Produkt verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle für das Live-Streaming in HD-Qualität und eine NDI|HX-kompatible IP-Verbindungsfunktion.

Highlights 4K Profi-Camcorder:

  • 1/2.5-Typ MOS Bildsensor
  • Der kleinste und leichteste 4K 50p/60p-Camcorder der Branche
  • Der erste Camcorder mit integriertem WiFi zur Steuerung aus der Ferne
  • Das kompakte Gehäuse mit leicht abnehmbaren Griff bietet Mobilität und Tragbarkeit
  • Netzwerk Protokoll: RTSP/RTP/RTMP/RTMPS Live-Streaming und NDI|HX Support
  • Maße: 129 x 159 x 257 mm
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Farbe des 4K Profi-Camcorders: Schwarz

Mit seinem kompakten Gehäuse bietet die Handkamera von Panasonic Mobilität und Tragbarkeit und ermöglicht die Aufzeichnung in hochwertiger 4K 50p/60p Aufnahmequalität. Mit seinem 25mm Weitwinkelobjektiv und 32-fachen i.ZOOM bei 4K-Aufzeichnungen erreicht der Camcorder eine hohe optische Leistung und die Panasonic-exklusive hochpräzise Autofokus-Funktion bietet eine schnelle und genaue Fokussierung sowohl bei 4K als auch bei Full-HD Aufnahmen.

Der AG-CX10 Camcorder eignet sich hervorragend für Reportage- und Interviewaufnahmen sowie für die Berichterstattung bei Sport- und sonstigen Veranstaltungen. Zudem ist er der erste Camcorder, den die Nutzer dank integriertem WiFi ohne Weiteres auch aus der Ferne steuern können. Die Panasonic-exklusive hochpräzise Autofokus-Funktion bietet eine schnelle und genaue Gesichtserkennung und Fokussierung sowohl bei 4K als auch bei Full-HD Aufnahmen. Der AG-CX10 verfügt über zwei manuelle Ringe zum Einstellen von Fokus und Zoom/Blende, wählbare 1/4, 1/16, 1/64 ND Filter und eine eingebaute und dimmbar LED-Videoleuchte sowie eine 24-bit lineare PCM Audioaufnahmefunktion.

Gerade in schwierigen Aufnahmesituationen vereinfacht der hybride Bildstabilisator die Arbeit mit der Handkamera. Zusätzlich zu der optischen Bildstabilisierung (OIS) erkennt und korrigiert die elektronische Bildstabilisierung Verwacklungen über alle fünf Achsen, einschließlich der Rotationsunschärfe.

Hochqualitative Technologie des 4K Profi-Camcorder

LEICA DICOMAR Objektiv

  • Das Hochleistungsobjektiv erfüllt die strengen Prüfstandards der Leica Kamera AG in Bezug auf Auflösung und Kontrast
  • Der Camcorder produziert nicht nur scharfgestochene Bilder, sondern liefert auch die charakteristischen Nuancen und subtilen Schattierungen, für die Leica-Objektive bekannt sind

1/2.5-Typ Sensor

  • Durch das Erhöhen der Auslesegeschwindigkeit des Sensors wird die Verarbeitung von 4K-Daten bei schnellen Bildraten von 60fps/50fps ermöglicht
  • Dies unterdrückt Rolling-Shutter-Verzerrungen, die oft bei bewegten Aufnahmen auftreten

Venus Engine

  • Die mit LUMIX-Technologie ausgestattete Venus Engine wird erst seit Neuestem in Panasonic Profi-Camcorder eingebaut
  • Dieser Hochgeschwindigkeits-LSI verarbeitet das enorme 4K-Datenvolumen schnell, präzise und reduziert zugleich Bildrauschen
  • Es wird die 4K 4:2:2 10-bit Videoausgabe über den integrierten HDMI-Ausgang unterstützt

Weitwinkel 25mm
Bei der Weitwinkeleinstellung bietet das integrierte Objektiv mit 25mm den weitesten horizontalen Betrachtungswinkel der Branche. Sie ermöglicht Weitwinkelaufnahmen mit geringer Verzerrung ohne den Einsatz einer Weitwinkelkonversionslinse und erleichtert somit die Aufnahme und Produktion in engen Räumen.

24-fach Optischer Zoom, 48-fach (Full-HD) / 32-fach (4K), I.Zoom
Bei 4K / Full-HD deckt er den Bereich von 25mm im Weitwinkel- bis hin zu 600mm im Telebereich ab (entsprechend dem 35mm-Äquivalent). Die i.Zoom-Funktion erhöht die Zoomfähigkeit auf einen Höchstwert von ca. dem 48-fachen bei Full-HD (32-fach bei 4K), wobei die Qualität der hochauflösenden Bildqualität beibehalten wird.

Zwei manuelle Ringe und drei eingebaute ND-Filter
Die Handkamera AG-CX10 wird mit zwei manuellen Ringen fürs Zoomen, das Fokussieren und die Blendensteuerung geliefert, deren Belegung in den Kameraeinstellungen angepasst werden kann. Die Zoomgeschwindigkeit kann durch den Wippschalter am Gehäuse kontrolliert werden./p>

Die eingebauten ND-Filter (1/4, 1/16, 1/64, oder AUS) können so ausgewählt werden, dass sie den Aufnahmebedingungen entsprechen und die Menge des einfallenden Lichts beschränken.

Behalten Sie Ihr Motiv im Fokus

4K hochpräzise Autofokus- und Fokusunterstützungsfunktionen
Die Panasonic-exklusive hochpräzise Autofokus-Funktion bietet eine schnelle und genaue Gesichtserkennung und Fokussierung sowohl bei 4K als auch bei Full-HD Aufnahmen.

Der Profi-Camcorder bietet eine Vielzahl von Fokusunterstützungsfunktionen zur präzisen Aufnahme. Diese Funktionen umfassen Gesichtserkennung unter Zuhilfenahme der AF/AE Farbinformationen, Bereichsfunktion mit One-Push-AF, Focus Expansion und Peaking.

5-Achsen Hybrid O.I.S (UHD/FHD)
Der eingebaute Hybrid-Bildstabilisator sorgt für eine leistungsstarke Verwacklungskompensation bei schwierigen Aufnahmebedingungen auf fünf Achsen, einschließlich der Rotationsunschärfe in allen Betriebsszenarien. Es stehen drei Modi zur Auswahl: NORMAL (Standard), STABIL (wirksam bei Einzelbildaufnahmen) und PAN / TILT (wirksam beim Schwenken und Neigen). Zudem kann der elektronische Bildstabilisator auf Wunsch deaktiviert werden.

Vielseitige Aufzeichnungsmodi

4:2:0 10-Bit (4K / 60p), 4:2:2 10-Bit (4K / 30p)

  • 4:2:2 10-Bit Aufnahmen können mit maximal 29,98p / 25p im 4K-Modus und maximal mit 59,97p / 50p im Full-HD-Modus erreicht werden
  • Aufnahmen im HEVC-Codec können maximal mit 200 Mbps (4K 59,94p) / 150 Mbps (4K 29,97p gemacht werden

Neue, hocheffiziente HEVC-Aufzeichnung

  • Ein hocheffizienter, neuer HEVC LongGOP 4:2:0 10-Bit Codec erreicht höchste optische Aufnahmequalität bei geringer Datenrate
  • Software, wie der kostenlose VLC Media Player oder der QuickTime Player ermöglicht die einwandfreie Wiedergabe

Super-Slow-Motion (Super Zeitlupe) 120 / 100 FPS (FHD, MOV)
Der IR Schnitt-Filter kann per Benutzertaste ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Filter ausgeschaltet ist, kann eine IR-Leuchte für Aufnahmen im Dunklen eingesetzt werden.

IR-Aufnahme des 4K Profi-Camcorders
Der IR Schnitt-Filter kann ein- und ausgeschaltet werden (befindlich auf der Benutzertaste). Wenn der Filter ausgeschaltet ist, kann die IR-Leuchte (handelsüblich) für Aufnahmen im Dunklen eingesetzt werden.

Liefern Sie Ihre Inhalte schneller

  • Umfangreiche Netzwerkfunktionen
  • Fern- und Kabel-Steuerung
  • Integriertes WiFi: Ein 2,4 GHz-WiFi Modul ist integriert sodass kein separates WiFi Modul dazugekauft werden muss (Für eine WiFi-Verbindung wird lediglich das Hauptgerät benötigt)
  • Kabel-Steuerung: Ausgestattet mit einem LANC-Anschluss (2,5mm Buchse) zur Fernbedienung der Blende, des Zooms und zum Starten und Stoppen der Aufzeichnung

Full-HD-Live-Streaming
RTMP(S)/RTSP-kompatibles Streaming in verschiedenen HD-Auflösungen. Der Panasonic AG-CX10 kann für die Live-Übertragung von Konzerten und Sportveranstaltungen sowie für das Live-Streaming verwendet werden. Es werden Facebook, YouTube und andere Streamingdienste unterstützt.

Während des Streamings ist auch die Aufnahme (MOV) auf SD-Karten in der Kamera möglich.

Einfache IP-Verbindung: Vorinstalliertes NDI|HX
Der Profi-Camcorder ist mit einem NDI|HX-Modus ausgestattet, was die Videoübertragung und Kamerasteuerung über IP-Verbindung ohne den Einsatz eines externen Konverters ermöglicht. Die Handkamera kann nahtlos in größere Systeme, die auf NDI|HX basieren, intergiert werden z.B. mit dem AV-HLC100 Live Production Center. Zusätzlich kann der 4K Camcorder mit Panasonic PTZ-Kamerasystemen zusammenarbeiten.

3G SDI für den Anschluss an einen externen 1080 / 60P, 1080 / 50P-Recorder
Der 3G SDI-Ausgang am Gehäuse kann zur Übertragung von 1080 60p/50p-Videosignalen über Koaxialkabel über eine Entfernung von bis zu 100m eingesetzt werden.

Fernsteuerung über ein Tablet oder Smartphone
Ein mit HC ROP (kostenlos im App Store oder bei Google erhältlich) ausgestattete Tablet / Smartphone kann als Fernsteuerung verwendet werden. Die App kann zur Auswahl der Kamerasteuerung von bis zu acht Kameras verwendet werden.

8-Modus Gamma
Die Gammakurve kann aus acht Modi ausgewählt werden, darunter zwei Cine-Like-Modi, die auf den VariCam-Look abgestimmt sind. Die gewünschte Abstufung kann erreicht werden, um die spezifischen Anforderungen der Videoproduktion zu erfüllen.

16 Achsen unabhängige Farbkorrekturfunktion
Jede der 16 Achsen kann individuell in Phase und Sättigung eingestellt werden. Dies ermöglicht die Farbanpassung mehrerer Profi-Camcorder unter den gleichen Lichtbedingungen sowie eine kreative Bildwiedergabe.

Skin Tone Detail
Optimierung in der Zeichnung der Hautkonturen bei Nahaufnahmen.

Funktionen und Design, die eine professionelle Arbeit mit der Videokamera ermöglichen

  • Die eingebaute LED-Videoleuchte kann einfach vor Ort eingestellt werden, um Glanzeffekte bei Personenaufnahmen zu vermeiden
  • Einfach abnehmbarer Griff
  • Gleichzeitige Anzeige auf einem 3,5-Typ (2,760K-Punkt) LCD-Monitor und EVF
  • 24-bit lineare PCM Audioaufnahme
  • Zwei SD-Speicherkartensteckplätze erhöhen die Zuverlässigkeit der Aufnahme
  • 38 Funktionen können über insgesamt 12 Benutzertasten verteilt werden
  • Die O.I.S.- und AE LEVEL-Tasten können auch als Benutzertasten verwendet werden

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.940 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 1.618,62*
€ 1.752,61*
Frei Haus
ab € 1.903,33*
€ 2.056,21*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,61*
€ 2.085,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,26*
€ 2.062,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,30*
€ 1.995,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,93*
€ 1.955,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,62*
€ 1.926,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.