Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXO ID.84-T - Hochleistungs-Säulenlautsprecher (max. 1.080 Watt) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXO ID.84-T - Hochleistungs-Säulenlautsprecher (max. 1.080 Watt) - in schwarz
NEXO ID.84-T - Hochleistungs-Säulenlautsprecher (max. 1.080 Watt) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-NEX-ID.84-T
Hersteller:
     Nexo
Herst.-Nr.:
     ID.84-T
EAN/GTIN:
     3663387029483
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher

NEXO ID.84-T - Hochleistungs-Säulenlautsprecher (max. 1.080 Watt) - in schwarz

Der NEXO ID.84-T misst 150 mm in der Breite, 215 mm in der Tiefe und 1 m in der Höhe (39,0" x 5,9" x 8,5") und wiegt 15 kg. Er verwendet acht 4" Treiber und eine Reihe von Kalottenhochtönern auf einer gebogenen Schallwand in einem leichten Aluminiumgehäuse mit einem stabilen Stahlrücken.
Die Wahl von Kalottenhochtönern anstelle eines konventionellen HF-Kompressionstreibers führt zu besonders geringen Verzerrungen und trägt zu einer HiFi-Leistung bei, die die Eignung des ID.84-T weit über die traditionelle Säulenlautsprecherrolle der Sprachwiedergabe hinaus auf Musikanwendungen erweitert.
Der Lautsprecher erreicht einen Frequenzbereich von 90Hz bis 20kHz mit einem Spitzenschalldruckpegel von 136dB. Der einzigartige Richtcharakteristik-Schalter auf der Rückseite ermöglicht die sofortige Umschaltung der vertikalen HF-Abstrahlung.
Die Gehäuse können zur Bildung längerer Säulen aneinander gereiht werden. Mehrere Aufstellmöglichkeiten und ein umfangreiches Zubehörsortiment erleichtern den Einsatz des ID.84-T in einer Vielzahl von Festinstallationen und mobilen Anwendungen.

HIGHLIGHTS

  • Kompakter, hochleistungsfähiger Säulenlautsprecher
  • 8x 4" LF-Treiber + 8x Kalotten-HF-Treiber
  • 135 dB Spitzen-SPL
  • Umschaltbare, vertikale HF-Abstrahlung: +0°/-10° (Narrow Mode) | +0°/-25° (Wide Mode)
  • Horizontale HF-Abstrahlung: 100°
  • Tour-Version mit Magnelis-Stahlgitter und Speakon-Anschlussmöglichkeit

Technische Daten:

  • Frequenzgang 6 dB: 90 Hz bis 20 kHz
  • Empfindlichkeit: 105 dB SPL Nominal
  • Spitzen-SPL 1 m: 135 dB
  • Verfügbare Übergangsfrequenzen: 90 Hz, 120 Hz
  • Nennimpedanz: 4 Ohm
  • Empfohlene Leistung: 650 Watt bis 1080 Watt | 4 Ohm

Produkteigenschaften:

  • Anzahl der Wege: 2 Wege passiv
  • Komponenten: LF: 8x 4" 8 Ohm-Langhub-Neodym-Treiber | HF: 8x 1" 8O-HF-Treiber
  • Narrow/ Wide Mode Auswahl: Widerstandsfähiger, versenkter, wasserdichter 2-Positionen-Schalter
  • Steckverbinder: 2x NL4-Steckverbinder (1+ / 1-)
  • Abspannpunkte: 2x M6 Paare - 70 mm Abstand + 2x extra M6
  • Konstruktion: Gehäuse aus Aluminium, Magnelis-Abdeckung und -Gitter
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
  • Lagertemperatur: -20°C - 60°C
  • Empfohlene Stromversorgung: NXAMP4x1mk2 Powered TDcontroller/ bis zu 2x ID84 pro Kanal
  • IP-Schutzart: IP2x
  • Maße: 990 x 150 x 215 mm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
18.000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.786,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,57*
€ 2.281,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,82*
€ 2.261,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,06*
€ 2.194,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,31*
€ 2.155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,15*
€ 2.125,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.