Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-23721-100-25 Herst.-Nr.: 23721-100-25 EAN/GTIN: 4016842822058 |
| |
|
| | |
| König & Meyer 23721-100-25 - Gewindebolzen zur Erweiterung der Tischklammern (1/4" x 31,5 mm Außengewinde) - in schwarz - Zur Erweiterung der Tischklammer 23720 für zusätzliche Anwendungen
- Der Gewindebolzen wird durch ein M6 Gewinde an der Tischklammer befestigt
- Das 1/4" Fotogewinde ermöglicht das Anbringen einer Kamera, eines Handheldrecorders oder ähnlicher Geräte
- Ausführung: passiviert 1/4" x 31,5 mm
- 1/4" Außengewinde
- Gewicht: ca. 0,02 kg
- Material aus Stahl
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.020000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,51* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|