Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-21922-000-25 Herst.-Nr.: 21922-000-25 EAN/GTIN: 4016842118519 |
|
|
| | |
| König & Meyer 21922-000-25 - Reduziergewinde passend für Leuchten-Stative (M 10 / 1/4") - in schwarz verzinkt - Reduziergewinde passend für EINHELL Leuchten-Stative
- Außengewinde: M10 und 1/4"
- Material: Stahl
- Gewicht: ca. 0,02 kg
- Farbe: Schwarz verzinkt
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.020000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 7,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,85* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|