Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-21770-000-29 Herst.-Nr.: 21770-000-29 EAN/GTIN: 4016842116102 |
|
|
| | |
| KÖNIG & MEYER 21770-000-29 - Reduziergewinde mit gerändelter Oberfläche (3/8" Außengewinde und 1/4" Innengewinde) - verzinkt - Außengewinde: 3/8"
- Innengewinde: 1/4"
- Material aus Stahl
- Gewicht: ca. 0,06 kg
- Verzinkt
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.007000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,71* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|