Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-21402-000-00 Herst.-Nr.: 21402-000-00 EAN/GTIN: 4016842813391 |
|
|
| | |
| König & Meyer 21402-000-00 - Warnstreifen gestreift mit Aufdruck "CAUTION" (Maße 600 x 175 mm | reflektierend) - in gelb/schwarz - Keine Stolperfallen mehr: Reflektierende Manschette aus strapazierfähigem Nylongewebe sorgt auch bei schlechtem Licht für mehr Sicherheit
- Gelb/schwarz gestreift mit Aufdruck "CAUTION"
- Befestigung am Stativfuß mittels Klettverschluss
- Reflektierende Manschette
- Maße: 600 x 175 mm
- Gewicht: ca. 0,08 kg
- Material aus Nylon
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.080000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 13,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,37* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|