Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAMER VSM-4X4A - 4x4 nahtloser AV-Matrixschalter / Multi-Scaler für HDMI (WUXGA/1080p | Ethernet | HDCP) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAMER VSM-4X4A - 4x4 nahtloser AV-Matrixschalter / Multi-Scaler für HDMI (WUXGA/1080p | Ethernet | HDCP) - in schwarz
KRAMER VSM-4X4A - 4x4 nahtloser AV-Matrixschalter / Multi-Scaler für HDMI (WUXGA/1080p | Ethernet | HDCP) - in schwarz
KRAMER VSM-4X4A - 4x4 nahtloser AV-Matrixschalter / Multi-Scaler für HDMI (WUXGA/1080p | Ethernet | HDCP) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KRA-20-00065430
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-00065430
EAN/GTIN:
     7291063083007
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer

KRAMER VSM-4X4A - 4x4 nahtloser AV-Matrixschalter / Multi-Scaler für HDMI (WUXGA/1080p | Ethernet | HDCP) - in schwarz

Der KRAMER VSM-4x4A ist ein 4x4 Nahtlos-Matrixschalter, der auch als Videowand-Treiber (2x2 oder 1x4) oder Dual und Quad Multi-Viewer verwendet werden kann. Das Gerät ermöglicht das Umschalten zwischen Eingängen mit einem sauberen Videoschnitt (Frame-to-Frame-Umschaltung ohne Störimpulse). Er unterstützt HDMI-Auflösungen mit hoher Farbtiefe (Deep Color) und bis zu acht Audiokanälen und enthält HDCP- und EDID-Einstellungen pro Port.

  • PixPerfect Skalier-Technologie: Kramers Präzisionspixel-Mapping und hochwertige Skalierungstechnologie
  • Eingang: 1x HDMI female
  • Ausgang: 4x HDMI female, 4x unsymmetrisches Stereo-Audio mit Klemmleiste, 4x unsymmetrisches Audio mit 3,5 mm female
  • Datenports: 1x RS-232 mit 9-Pin male, 1x Ethernet mit RJ-45 male, 1x USB Typ-A
  • HDTV-kompatibel
  • HDCP-konform
  • 4 HDMI-Eingänge und 4 skalierte HDMI-Ausgänge
  • Audio: 4 symmetrische und 4 unsymmetrische Audioausgänge mit unabhängigen Lautstärkeeinstellungen pro Ausgang, eingebettetes Audio an den HDMI-Ein-und Ausgängen
  • Wählbare Betriebsmodi: 4x4-Matrixschalter, Videowand (2x2- oder 1x4-Konfiguration), Dual-Display (Split/PIP/POP) oder Quad-Display
  • Blendenkorrekturoptionen: Im Videowandmodus
  • Matrixschalterbetrieb: Nahtlos-Umschaltung (zero-time video cuts) oder Fade-Through-Black-Modus (ermöglicht unabhängige Ausgangsauflösungen)
  • Konstanter Ausgangs-Sync: Für alle Betriebsarten
  • HDMI-Unterstützung: Deep Color, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, LPCM 2CH/6CH/8CH, AC3
  • Pro Port HDCP- und EDID-Einstellungen
  • Eingangs-Auflösungen: VGA bis WUXGA und 480i bis 1080p
  • Ausgangs-Auflösungen: 480p bis 1080p
  • Auswahl mehrerer Bildseitenverhältnisse: Vollbild, 4:3, 16:9 und beste Anpassung
  • Integrierter Stabilisierverstärker: Farbe, Farbton, Schärfe, Rauschen, Kontrast und Helligkeit
  • Frontbedienung: Betriebsart, TAKE-Taste und Menütasten
  • Vier Preset-Speicherplätze: Für jede Betriebsart für schnellen Zugriff auf allgemeine IN-OUT-Konfigurationen
  • Frontbediensperre
  • Nichtflüchtiger Speicher: Erhält die letzten Einstellungen
  • Zusätzlicher interner Speicher: Unterstützt größeren Firmware-Code
  • Firmware Upgrade: Über Ethernet oder den Programmier-Mini-USB-Anschluss
  • Verschiedene Steuerungsoptionen: Fronttasten, serielle RS-232-Befehle, die von einem Touchscreen-System, einem PC oder einem anderen seriellen Controller übertragen werden | Infrarot-Fernbedienung mit OSD (On-Screen-Display), Ethernet mit integrierten Webseiten
  • Typische Anwendungen: Konferenzraum-Präsentationen | Werbeanwendungen, Einkaufszentren und Museen | Nachbearbeitungen | Vermietung und Bühnentechnik | Sicherheitsbereiche | Videowand-Skalierung | Anwendungen mit mehreren Ein- und Ausgängen | Anwendungen, bei denen ein schnelles, schlankes und nahtloses Umschalten erforderlich ist | Jede Anwendung, die vier Scaler in einem einzigen 1 HE-Rack-Platz benötigt
  • Incl. 1x Netzkabel, 1x IR-Fernbedienung, Rackeinbauwinkel
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.040000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 2.871,32*
€ 3.040,81*
Frei Haus
ab € 2.989,22*
€ 3.160,49*
Frei Haus
ab € 3.012,15*
€ 3.187,66*
Frei Haus
ab € 3.047,47*
€ 3.228,35*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.040,81*
€ 3.618,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.014,24*
€ 3.586,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,26*
€ 3.487,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.885,49*
€ 3.433,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.871,32*
€ 3.416,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.