Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP BLUE ELECTRIC - Verbindungsstück (Aufputz Feuchtraum | IP44 | Inhalt: 2 Stück) - in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP BLUE ELECTRIC - Verbindungsstück (Aufputz Feuchtraum | IP44 | Inhalt: 2 Stück) - in anthrazit
KOPP BLUE ELECTRIC - Verbindungsstück (Aufputz Feuchtraum | IP44 | Inhalt: 2 Stück) - in anthrazit
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-327315001
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     327315001
EAN/GTIN:
     4008224654494
Artikeldatenblatt

KOPP BLUE ELECTRIC - Verbindungsstück (Aufputz Feuchtraum | IP44 | Inhalt: 2 Stück) - in anthrazit

  • Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte
  • im Design BLUE ELECTRIC
  • Schutzart: IP44
  • geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
  • Material: UV- und ozonbeständig (dauerelastisches SEBS)
  • Farbe: anthrazit
  • Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,00*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,06*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,71*
3 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,96*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.