Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | magnetische Werkzeugaufnahme | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4465160
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465160
EAN/GTIN:
     4006825618648
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

EINHELL VARRITO - Akku-Multifunktionswerkzeug (18V Power X-Change | ohne Akku & Ladegerät | incl. umfangreichem Zubehör)

Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug Varrito ist ein hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten und Mitglied der Power X-Change-Familie. Schnellspannverschluss und magnetische Werkzeugaufnahme sorgen für werkzeuglosen Zubehörwechsel. Die Drehzahl- Elektronik ermöglicht materialgerechtes Arbeiten. Angenehmes Arbeiten ermöglicht die schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme zur Vibrationsreduzierung. Zur Ausstattung zählen Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier (je 3*P60/P80/P120), Schaber, Tauchsägeblatt-HCS für Holz/Kunststoff und -BIM für Metall, Segmentsägeblatt-HSS für Holz/Kunststoff/Weichmetall und -Diamant für Fliesenfugen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie
  • Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
  • Drehzahl-Elektronik für Material- & Anwendungsgerechtes Arbeiten
  • Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme für Vibrationsreduzierung
  • Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
  • 12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs
  • Inkl. Dreiecksschleifplatte
  • Inkl. 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120)
  • Inkl. Schaber
  • Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS)
  • Inkl. BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall
  • Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS)
  • Inkl. Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen
  • Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Schwingzahl: 22.000 - 40.000 min^-1
  • Oszillationswinkel: 3.2°
  • Schleifpapiergröße: 93 x 93 x 93 mm
  • Maße (LxBxH): 268 x 75 x 167 mm
  • Gewicht: ca. 1.029 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.600000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 57,36*
€ 71,81*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 57,71*
€ 72,62*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,02*
€ 72,96*
€ 4,00*
ab € 59,82*
€ 78,12*
1 Tag
206
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 78,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
709544
ab € 8,29*
Sonstiges
kwb
709640
ab € 5,55*
Sonstiges
kwb
708800
ab € 18,33*
Sonstiges
kwb
708900
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.