Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA ERS 5632 FD 300W AC – 24-Port-Switch (24x SFP + 8x XFP | 1U HE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVAYA ERS 5632 FD 300W AC – 24-Port-Switch (24x SFP + 8x XFP | 1U HE)
AVAYA ERS 5632 FD 300W AC – 24-Port-Switch (24x SFP + 8x XFP | 1U HE)
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-AL1001A15-E5
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL1001A15-E5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
business-switch vlan

AVAYA ERS 5632 FD 300W AC – 24-Port-Switch (24x SFP + 8x XFP | 1U HE)

  • 24x SFP-Port
  • 8x XFP-Port
  • Stackingfähig: max. 8 Einheiten
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120V/230V | 50/60 Hz
  • Maße (BxTxH): 438 x 368 x 44 mm
  • Gewicht: ca. 18,14 kg
  • Höheneinheit: 1U
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.780 kg
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 2.051,98*
€ 2.246,02*
Frei Haus
ab € 2.190,91*
€ 2.399,61*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,02*
€ 2.672,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,12*
€ 2.647,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,15*
€ 2.556,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,85*
€ 2.497,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,98*
€ 2.441,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.