Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz
AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz
AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz
AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-700514686
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514686
EAN/GTIN:
     k.A.

AVAYA K175 VANTAGE - Always-On-Desktop-Videogerät ohne Kamera - in schwarz

Avaya Vantage eignet sich perfekt für Telefonate, Videokonferenzen, Zusammenarbeit, für diejenigen, die von zu Hause oder im Büro arbeiten, für Fachkräfte und so vieles mehr.

Highlights:

  • Vollglas, keine sichtbaren Tasten
  • Äußerst platzsparend auf dem Schreibtisch
  • leicht und benutzerfreundlich in der Installation
  • Zugriff auf Kommunikationsfunktionen wie Audio- und Videotelefonie, Konferenzen und Kalender
  • Avaya Spaces-Integration

Technische Daten:

  • Display: 8" kapazitiver Touchscreen mit 24 Bit Farbtiefe; Porträt-Format 1280 x 800 Pixel
  • Breitbandaudio: Breitband-Audio ist auf allen Wandlern, Hörern, Headsets und Freisprecheinrichtungen verfügbar
  • 4 Mikrofone
  • Unterstützte Audio-Codecs: G.722, G.711, G.729, G.726, Opus
  • 3,5-mm-Hörerbuchse
  • RJ9-Headset-Anschluss für hochwertiges Kabel-Headset
  • Unterstützt Breitband-Bluetooth-Headsets und USB-Kopfhörer
  • Micro-HDMI 2.0 Port zur Erweiterung des Displays
  • Mehrzweckanschluss USB 3.0 Typ C
  • 32-GB-Flashspeicher
  • 2 GB RAM
  • WLAN
  • Bluetooth 4.2
  • Near-Field Communication (NFC)
  • Betriebssystem: Android 9.0
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.820000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 275,35*
€ 324,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 528,27*
€ 610,40*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.