Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinpumpe Cematic 12/25 EX - für entzündliche Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzinpumpe Cematic 12/25 EX - für entzündliche Flüssigkeiten
Benzinpumpe Cematic 12/25 EX - für entzündliche Flüssigkeiten
Artikel-Nr.:
     5272-711645
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11645
EAN/GTIN:
     4052886439043
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
für entzündliche Flüssigkeiten Benzin, 2-Takt-Gemisch, AvGas, Kerosin Flügelzellenpumpe 12 V, max. 25 l/min Saug- und Druckanschluss ¾“ IG Motor thermisch geschützt Ex dbh ll A T4 Gb trocken selbstansaugend max. 2 m Kabel 5 m mit Polzangen und Schnurzwischenschalter Fördermenge: max. 25 l/min Förderdruck: max. 0,7 bar Spannung: 12V
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, auto benzinpumpe, Benzinpumpe Cematic 12/25 EX; 11645; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,08*
€ 646,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,10*
€ 618,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,08*
€ 560,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.