Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Transfer-Trolley Aqua 130 l mit Elektropumpe 12 V, - Gießbrause, Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transfer-Trolley Aqua 130 l mit Elektropumpe 12 V, - Gießbrause, Akku und Ladegerät
Transfer-Trolley Aqua 130 l mit Elektropumpe 12 V, - Gießbrause, Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5272-711544
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11544
EAN/GTIN:
     4052886439531
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Die praktische Lösung zum Gießen von Pflanzen in z.B. Verwaltungsgebäuden, Hotels und Krankenhäusern. ür den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen total mobil und kabellos kein Schleppen von Gießkannen notwendig Behälter 150 l aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala niedriger Schwerpunkt durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100 %ige Entleerung des Behälters möglich ausgestattet mit 4 Lenkrollen ø 100 mm Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem Handbrause mit verschiedenen Strahleinstellungen 6 m Spiralschlauch Selbstansaugende Elektropumpe, 12 V, 11 l/min, mit Druckschalter LiFePO4-Akku und Ladegerät Außenmaße (LxBxH): 500 x 740 x 1010 mm Volumen: 130 l Gewicht: 24 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo trolley, rollenkoffer, Transfer-Trolley Aqua 130 l mit Elektropumpe 12 V, ; 11544; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 913,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,30*
€ 1.239,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,65*
€ 1.238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,72*
€ 1.213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,07*
€ 1.169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.