Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 HD - mit PE-Fass 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 HD - mit PE-Fass 600 l
Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 HD - mit PE-Fass 600 l
Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 HD - mit PE-Fass 600 l
Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 HD - mit PE-Fass 600 l
Artikel-Nr.:
     5272-711314
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11314
EAN/GTIN:
     4052886432228
Suchbegriffe:
Mobiles Reinigungssystem MCS 1000 H...
mobiles Reinigungs- und Unkrautbekämpfungssystem unabhängig vom Strom- und Wassernetz - Unkrautbekämpfung mit 98°C heißem Wasser - Reinigung mit Hochdruck bis 200 bar - Desinfektion mit Dampf bis 150°C bestehend aus folgenden Komponenten: PE-Fass mit Schwallwand Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne integrierten Staplertaschen Befestigungsgurte Beheiztes Kärcher-Hochdruckmodul HDS 1000 De (Dieselbetrieb mit Elektrostarter) mit Hochdruckpistole Reinigungspistole Anbausatz zur Unkrautbekämpfung (Temperatursensor). Dieser sorgt für eine konstante Wassertemperatur von 98 °C am Austritt der Unkrautbekämpfungslanze (Unkrautbekämpfungslanze nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör) Außenmaße (LxBxH): 2030 x 1130 x 960 mm Inhalt PE-Fass: 600l Einfüllöffnung Dom: ø 380 mm mit Klappdeckel Gewicht: 297 kg Technische Daten Hochdruckmodul HDS 1000 De: Druck: 40-200/4-20 bar/MPa Verbrauch Heizöl bei Volllast: 5,6 kg/h Fördermenge: 450-900 l/h Motorleistung: 6,8/9,3 kW/PS Motortyp: L 100 V Diesel Motorenhersteller: Yanmar Max. Temperatur (bei Zulauf 12 °C) für Unkrautbekämpfung: 80-98 °C Max. Temperatur (bei Zulauf 12°C) bei Betrieb mit Dampf: bis 150°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.413,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.798,29*
€ 15.229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.698,10*
€ 15.110,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.478,51*
€ 14.849,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.413,76*
€ 14.772,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.