Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel Öl Notfallset Caddy, blau - 300 l Aufnahmekapazität, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemittel Öl Notfallset Caddy, blau - 300 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Öl Notfallset Caddy, blau - 300 l Aufnahmekapazität, komplett
Artikel-Nr.:
     5272-11823
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KBH2
EAN/GTIN:
     4251534207809
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Kunststoffrollwagen mit Tuchrollen-Abwickler und verschließbarem Schrank. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, ideal zur Aufnahme von Öl. Nimmt kein Wasser auf. Abmessung LxBxH: 640x720x1520 mm Gewicht: 55 kg Inhalt bestehend aus: 2 Schutzbrillen, 2 Paar Handschuhe, 15 Entsorgungssäcke, 150 Tücher 400x500 mm, 1 Tuchrolle 400 mm x 40 m, 3 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 30 Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KBH2; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,78*
€ 1.530,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,70*
€ 1.516,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,61*
€ 1.451,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,82*
€ 1.412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,78*
€ 1.368,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.