Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl blau, - 300l Aufnahmekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl blau, - 300l Aufnahmekapazität
Tonne mit Bindemittel Notfallset Öl blau, - 300l Aufnahmekapazität
Artikel-Nr.:
     5272-11819
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KBG2
EAN/GTIN:
     4251534206741
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Bindemittel Öl blau aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser ideal zur Aufnahme von Öl, nimmt kein Wasser auf. Tonne aus PEHD gelb, Kunststofftonne mit zwei Rädern und Deckel Abmessung (LxBxH): 570x730x1060 mm Gewicht: 32 kg Inhalt bestehend aus: 2 Schutzbrillen, 2 Paar Handschuhe, 15 Entsorgungssäcke, 150 Tücher 400x500 mm, 1 Tuchrolle 400 mm x 40 m, 3 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 30 Wischtüche
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KBG2; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,61*
€ 640,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.