Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 150 l Aufnahmekapazität, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 150 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 150 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 150 l Aufnahmekapazität, komplett
Artikel-Nr.:
     5272-11807
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KBF1
EAN/GTIN:
     4251534206413
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Kunststoffkoffer mit Rädern und Deckel. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, ideal zur Aufnahme von Öl. Nimmt kein Wasser auf. Abmessung LxBxH: 840x600x660 mm Gewicht: 20 kg Inhalt bestehend aus: 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke, 100 Tücher 400x500 mm, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 20 Wischtüche
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KBF1; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.