Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 100 l Aufnahmekapazität, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 100 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 100 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 100 l Aufnahmekapazität, komplett
Bindemittel Notfallset Öl im Koffer, blau - 100 l Aufnahmekapazität, komplett
Artikel-Nr.:
     5272-11803
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KBE2
EAN/GTIN:
     4251534206390
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Kunststoffkoffer mit Rädern, Deckel und einziehbarem Griff. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, ideal zur Aufnahme von Öl. Nimmt kein Wasser auf. Abmessung LxBxH: 800x380x430 mm Gewicht: 11,2 kg Inhalt bestehend aus: 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke, 50 Tücher 400x500 mm, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 15 Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KBE2; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.