Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel Notfallset Öl blau, - 75 l Aufnahmekapazität, in PVC Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemittel Notfallset Öl blau, - 75 l Aufnahmekapazität, in PVC Tasche
Bindemittel Notfallset Öl blau, - 75 l Aufnahmekapazität, in PVC Tasche
Artikel-Nr.:
     5272-11791
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     KBD1
EAN/GTIN:
     4251534206628
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
PVC-Tragetasche mit Schulterriemen. Material aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, ideal zur Aufnahme von Öl. Nimmt kein Wasser auf. Abmessung LxBxH: 500x250x500 mm Gewicht: 6,1 kg Inhalt bestehend aus: 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke, 35 Tücher 400x500 mm, 3 Saugschlauch Ø 75 mm x 1,2 m, 1 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Kissen 400x400 mm, 10 Wischtücher
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Bindemittel; Notfallset; Spill Set; Spill Kit; Bindekissen; Ölbindetücher; KBD1; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.