Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlaufenetiketten 260 x 50 mm, 1bahnig, 150 µm, blau, lebensmittelgeeignet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HDPE-Schlaufenetietten 260 x 50 mm, 0,150 mm, blau
HDPE-Schlaufenetietten 260 x 50 mm, 0,150 mm, blau
Artikel-Nr.:
     518-520-1026503
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     520-1026503
EAN/GTIN:
     4011810520035
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten
schlaufenetiketten polytags

polytags HDPE-Schlaufenetiketten 2650 - vorgestanzte Etiketten aus HDPE-Kunststofffolie für Thermotransferdrucker und manuelle Beschriftung

  • Etikettenformat: 260 x 50 mm
  • Schlaufe: ca. 42 mm Ø
  • Rollenkern: 50,8 mm (2 Zoll)
  • Außendurchmesser: 167 mm
  • Etikettenbahnen: 1bahnig
  • Material: High density Polyethylene (HDPE)
  • Farbe: blau
  • Materialstärke: ca. 150 µm
  • Eigenschaften: reißfest, nassfest, witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
  • Lebensmittelkontakt: geeignet für den Einsatz im Bereich Lebensmittel
  • Verpackung: Jede Rolle ist staubsicher im Polybeutel eingeschweißt
  • Drucker: Thermotransferdrucker
  • Farbbandempfehlung: Wachs/Harz Farbband mit Zertifikat
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfester Folienschreiber
  • Verpackungseinheit: 500 Etiketten pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Anhängeschlaufen, Gepäcketiketten, Transportkisten-Etiketten, Lebensmitteltransport, TT5026, Fleischetiketten, Lebensmitteletiketten, Fleischtransportkisten, Lebensmitteltransportkisten, Gemüsetransport, E2-Kistenanhänger, Euroboxanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05088* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,90*
€ 47,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.